Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L740xB480mm alu/blau Trgf.120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_3112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Gesamttragfähigkeit 120 kg · Stahlblech-Ladefläche · mit Antirutschbelag und umlaufendem Kantenschutz · Ladefläche pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 Rad-Ø 100 mm · Vollgummibereifung, spurlos · Schiebebügel glanzverzinkt · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: glanzverzinkt/pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 140/655mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 60kg · Gewicht: 21kg · Rad-Ø: 100mm · Gestell: Rundrohr · Ausstattung: Ladefläche mit Antirutschbelag · Bereifung: Vollgummi · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 495mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 760mm · Radgröße: 100 x 30 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
120 kg
Ladeflächenbreite:
480 mm
Farbe:
alu/blau
Ladeflächenausführung:
Stahlblech
Ladeflächenlänge:
740 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 155,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,64*
€ 155,87*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 157,23*
4 Tage
25
€ 5,50*
ab € 132,66*
€ 159,88*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 177,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.