Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen 3112 Ladefläche 790x480 mm 120 kg, 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA3112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4017976031125
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Servierwagen mit 2 Ladeflächen aus Stahlblech Gesamttragfähigkeit 120 kg

Anwendung
Zum Servieren und Bereitstellen von Speisen und Getränken, zum Transport von leichten Waren und Material.

Ausführung
• Plattformen aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste
• Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt

Ausführung
• kostengünstig
• großer Stauraum für sperrige Teile auch auf der unteren Ladefläche
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
60 kg
Ladeflächenlänge:
740 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
China
Tragfähigkeit:
120 kg
Länge:
760 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
495 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
140 mm | 655 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Blau
Ladeflächenbreite:
480 mm
Höhe:
860 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
35 mm
Ladeflächengröße:
740 x 480 mm
Länge x Breite x Höhe:
760 x 495 x 860 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,91*
€ 154,82*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 156,34*
4 Tage
25
€ 5,50*
ab € 132,86*
€ 158,96*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 159,65*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 202,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.