Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash-and-Carry-Wagen 2972 Tragkraft 500kg pulverbesch.m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2972
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2972
EAN/GTIN:
     4017976029726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet · 2 Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen · dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 44kg · Gesamthöhe: 1004mm · Gesamtbreite: 843mm · Ladehöhe: 310, 820mm · Gesamtlänge: 1212mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,55*
€ 443,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,42*
€ 445,58*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 378,74*
€ 445,79*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 401,57*
€ 454,60*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 410,758*
€ 462,748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,748*
€ 550,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,598*
€ 545,732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,368*
€ 520,468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,378*
€ 509,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,758*
€ 488,802
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,22*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.