Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash-and-Carry-Wagen 2971 Tragkraft 500kg pulverbesch.m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2971
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2971
EAN/GTIN:
     4017976029719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet · 2 Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen · dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 39kg · Gesamthöhe: 1004mm · Gesamtbreite: 743mm · Ladehöhe: 310, 820mm · Gesamtlänge: 1212mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,25*
€ 437,81*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 370,14*
€ 439,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,56*
€ 445,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,40*
€ 447,38*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 429,43*
€ 489,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,34*
€ 545,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,43*
€ 511,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,49*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,63*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,49*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.