Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2892 Tragkraft 300kg pulverbesch.blau/RAL 5007 mit Kästen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2892
EAN/GTIN:
     4017976028927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten · Rand 12 mm hoch und 16 Sichtlagerkästen LxBxH 230/200 x 147 x 132 mm · 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm. Variabel einschraubbare Etagen. Einschraubraster 100 mm · Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35° · sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 123kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 370, 670, 970, 1270mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenbreite:
2 x 315 mm
Gesamthöhe:
1530 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Marke:
FETRA
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1280 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,33*
€ 1.085,19*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 971,83*
€ 1.090,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,17*
€ 1.090,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,06*
€ 1.095,39*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.120,26*
€ 1.214,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,30*
€ 1.445,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,20*
€ 1.372,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,03*
€ 1.349,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,26*
€ 1.333,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,75*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
2898
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.