Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft, mit 52 Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft, mit 52 Sichtlagerkästen
fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft, mit 52 Sichtlagerkästen
fetra® Montagewagen, 4x2 Ladeflächen 1280 x 315 mm, Holz, 300 kg Tragkraft, mit 52 Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     C7573-2892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2892
EAN/GTIN:
     4017976028927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch und 16 Sichtlagerkästen LxBxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm. Variabel einschraubbare Etagen. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1280
Ladeflächenbreite (mm):
2 x 315
Etagenhöhen (mm):
370, 670, 970, 1270
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1420
Gesamtbreite (mm):
740
Gesamthöhe (mm):
1530
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Eurokästen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech lichtblau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Regalwagen, Materialwagen, Sichtlagerkästen, Sortierwagen, Eurokästen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 970,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,71*
€ 1.277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,28*
€ 1.267,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.042,37*
€ 1.240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,26*
€ 1.210,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,02*
€ 1.184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,36*
€ 1.154,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,96*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,75*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,10*
Zubehör
Fetra
2898
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.