Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2882 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 mit Kästen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2882
EAN/GTIN:
     4017976028828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen · Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm · Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35° · sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Mit 12 Sichtlagerkästen L x B x H 230/200 x 147 x 132mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145mm. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 40kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 370, 670, 970mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
315 mm
Gesamthöhe:
1205 mm
Gesamtbreite:
362 mm
Marke:
FETRA
Anzahl Etagen:
3
Ladeflächenlänge:
900 mm
Gesamtlänge:
1050 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,06*
€ 473,00*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 403,13*
€ 475,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,49*
€ 481,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,93*
€ 483,47*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 464,39*
€ 530,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,75*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
2888
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.