Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm grau Trgf.300 kg Bügel senkrecht FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2750/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2750/7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016 · Schraubkonstruktion · 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · Schiebegriff hochstehend · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 200/510/820mm · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 80kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Gewicht: 35kg · Rad-Ø: 125mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1040mm · Gesamtbreite: 500mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 985mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen tragkraft 300 kg, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen fetra, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,78*
€ 269,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,51*
€ 270,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,45*
€ 271,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,49*
€ 273,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 268,02*
€ 309,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.