Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen "GREY EDITION", 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
Artikel-Nr.:
     C7573-2750/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2750/7016
EAN/GTIN:
     4017976327501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Leichter Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend mit 12 mm hohen Rand. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Gesamtlänge (mm):
986
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
1039
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.