Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder 2181 Radgr.200x50mm Polyurethan Mehrpreis auf Standard-Beräderung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2181
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4017976021812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
200 x 50 mm · Naben mit Kugellager · leichter geräuscharmer Lauf · beständig gegen viele aggressive Medien. Mehrpreis auf Standard-Beräderung. Weitere technische Eigenschaften: · Radgröße: 200 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 2,1 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Mehrpreis
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 167,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 168,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 169,31*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 169,32*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 186,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.