Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2181, Fetra Räder mit Polyurethan-Bereifung - Mehrpreis - 200 x 50 mm, Naben mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4017976021812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2181, Räder mit Polyurethan-Bereifung - Mehrpreis - 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager ** Kann nicht ohne einen Hauptartikel bestellt werden **, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2100 GRAMM
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
2,1
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2181, RÄDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 167,73*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 168,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 169,31*
15 Tage
9
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 169,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,53*
€ 172,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.