Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 18302 Tragkraft 1200kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_18302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18302
EAN/GTIN:
     4017976618302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
"Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher · die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Elastic-Vollgummi-Bereifung · blaugrau ""spurlos"" · Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 283, 688, 1088, 1488mm · Tragfähigkeit pro Boden: 180kg · Gewicht: 84kg · Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1817 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1173 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,81*
€ 646,37*
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 570,39*
€ 649,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,55*
€ 654,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,41*
€ 657,30*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 662,60*
€ 720,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,67*
€ 857,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,88*
€ 820,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,56*
€ 805,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18202ETAW
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.