Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, Seiten offen, 1817 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, Seiten offen, 1817 mm hoch
fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, Seiten offen, 1817 mm hoch
fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, Seiten offen, 1817 mm hoch
Artikel-Nr.:
     7356-18302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18302
EAN/GTIN:
     4017976618302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Tragkraft Etage (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1173
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
1817
Etagenhöhen (mm):
283, 688, 1088, 1488
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Regalwagen, Schwere Wagen, Transportregal, SuperMultiVario
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,54*
€ 646,34*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 573,19*
€ 649,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,07*
€ 654,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,12*
€ 657,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 632,91*
€ 690,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,31*
€ 772,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,73*
€ 745,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 608,30*
€ 723,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,31*
€ 707,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18202ETAW
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.