Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenroller 135810 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_135810
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135810
EAN/GTIN:
     4017976235813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Griffroller
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte und Rohrschiebebügel · Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12kg · Gesamtbreite: 405mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
182 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenbreite:
405 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenroller, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, schiebebügelwagen fetra, plattformwagen, Fahrwerk, Kasten, Transportgerät, Transportroller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 130,99*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 131,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 133,74*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 110,24*
€ 134,67*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 111,662*
€ 136,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,422*
€ 162,342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,962*
€ 160,605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,312*
€ 151,501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,622*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,662*
€ 132,878
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,90*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.