Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller 135600 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 offene Rahmen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_135600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135600
EAN/GTIN:
     4017976835600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Zwei offene Rahmen zur Aufnahme von Eurokästen. Lichter Etagenabstand 500 mm · Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 250kg · Gewicht: 15kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 970mm · Ladeflächenhöhe: 182, 712 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kistenroller, Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, euro kastenwagen, eurokastenwagen fetra, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 182,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 183,33*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 184,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 187,73*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,23*
€ 189,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.