Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L900xB600mm brillantblau Trgf.250kg klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-fe_1141
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
aus Stahlrohr pulverbeschichtet, Ladefläche Holzwerkstoffplatte Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · platzsparend zusammenklappbar Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 230/885mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Gewicht: 39kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 930mm · Gesamtbreite: 620mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1080mm · Ladeflächenhöhe: 230, 885 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ausführung:
klappbar
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
900 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrwagen, Tischwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,83*
€ 344,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,83*
€ 345,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,46*
€ 349,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,33*
€ 350,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 317,00*
€ 369,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.