Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 1132 Tragkraft 250kg pulverbeschichtet m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-fe_1132
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4017976011325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
mit Klappbügel · Stahlrohr pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Schiebebügel auf Plattform klappbar · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 160 mm · Naben mit Rillenkugellager · Gesamttragfähigkeit 250 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16kg · Gesamthöhe: 930mm · Gesamtbreite: 470mm · Ladehöhe: 205mm · Gesamtlänge: 815mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 158,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 136,64*
€ 158,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,05*
€ 158,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 160,48*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 160,02*
€ 182,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.