Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer Rdrohr D.80mm L.2400mm Alu.elox.z.Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9196493213
Herst.-Nr.:
     103000343
EAN/GTIN:
     4250366500850
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
für die freistehende Aufstellung zum Einbetonieren · Aluminium silberfarbig eloxiert · zum Einbetonieren Länge 2400 mm · inkl. Montagematerial · ab einer Schaukastengröße von 2000 mm sind Stahlrohrständer erforderlich · Bei Bestellung bitte die Schaukastengröße angeben. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Ausstattung:
zum Einbetonieren
Ausführung:
Rundrohr
Material:
Aluminium
Maße:
Ø 80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, Informationsträger, Kundenstopper, Plakat-Prospektständer, Plakatständer-/halter, Prospektregal, Prospektständer, Tischprospekthalter, Wandprospekthalter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,47*
€ 292,21*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 243,40*
€ 293,56*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 250,10*
€ 300,90*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 250,11*
€ 300,90*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 349,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 239,46*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,76*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000346
ab € 421,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.