Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Ständer-Set, Rundrohr, z. Einbetonieren, Ø 80x2400 mm, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72579
Herst.-Nr.:
     103000343
EAN/GTIN:
     4250366500850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur

Passend zu den Top-Schaukästen. Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fussplatte zum Aufdübeln.
Ständer zum Einbetonieren
Für die Aufstellung im Freien. Aus Rechteck- oder Rundrohr mit Abdeckkappen, Distanzstück und Montageschrauben. Für das Modell mit einer Breite von 2000 mm liefern wir statt Alurohr ein Stahlrohr, wahlweise in Alu-silber eloxiert oder beschichtet mit einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.
Ausführungen:
Rechteckrohr: 80 x 40 mm oder
Rundrohr: ø 80 mm
einheitliche Länge: 2400 mm
Ständer mit Fussplatte zum Aufdübeln
Für die Aufstellung im Freien. Als Rechteck- oder Rundrohr, Zubehör wie oben. Die Stahlplatte (250 x 120 x 10 mm) ist feuerverzinkt und mit 4 Bohrungen versehen. Für das Modell mit einer Breite von 2000 mm liefern wir statt Alurohr ein Stahlrohr wahlweise in Alu-silber eloxiert oder beschichtet mit einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.
Ausführungen:
Rechteckrohr: 80 x 40 mm oder
Rundrohr: ø 80 mm
einheitliche Länge: 2150 mm
RAL-Pulverbeschichtung nach Angabe
Wählen Sie bitte Ihren persönlichen RAL-Farbton aus und tragen diesen auf Ihrem Bestellschein ein. Dazu legen Sie den Artikel in den Warenkorb und geben auf dem Bestellschein die RAL-Farbe Ihrer Wahl an.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundrohr
Oberfläche:
eloxiert
Typ:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, 72579, 72579-SW81, Schaukasten Zubehör, Schaukästen Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 294,39*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 243,24*
€ 295,83*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 250,40*
€ 303,07*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 249,85*
€ 303,07*
37 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 255,95*
€ 309,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 241,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,27*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,78*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000346
ab € 422,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.