Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, 1 VE= 2 Stck, Länge 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, 1 VE= 2 Stck, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, 1 VE= 2 Stck, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, 1 VE= 2 Stck, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, 1 VE= 2 Stck, Länge 240cm
Artikel-Nr.:
     158-SW3500
Herst.-Nr.:
     103000343
EAN/GTIN:
     4250366500850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
WSM Schaukästen Ständer Rundrohr Material: Aluminium, zum Einbetonieren
WSM® Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren

  • Länge 240,0 cm, passend für alle TN Modelle
  • Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • modellabhängig mit Abstandshaltern
  • Preis pro Paar
  • bei Schaukästen mit mehr als 160,0 cm Breite liefern wir, aus statischen Gründen, Stahlständer in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei den Ständern mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
240
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Schaukästen
Form:
rund
Oberfläche:
eloxiert
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, WSM Schaukasten Ständer, WSM Metallbau
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 291,80*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 243,03*
€ 293,18*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 248,98*
€ 300,58*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 248,94*
€ 300,58*
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 307,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 241,53*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,34*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,60*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,73*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000346
ab € 423,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.