Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Ständer-Set, Rechteckrohr, m. Fussplatte, 80x40x2150 mm, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64187
Herst.-Nr.:
     103000377
EAN/GTIN:
     4250366501178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur

Passend zu den Top-Schaukästen. Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fussplatte zum Aufdübeln.
Ständer zum Einbetonieren
Für die Aufstellung im Freien. Aus Rechteck- oder Rundrohr mit Abdeckkappen, Distanzstück und Montageschrauben. Für das Modell mit einer Breite von 2000 mm liefern wir statt Alurohr ein Stahlrohr, wahlweise in Alu-silber eloxiert oder beschichtet mit einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.
Ausführungen:
Rechteckrohr: 80 x 40 mm oder
Rundrohr: ø 80 mm
einheitliche Länge: 2400 mm
Ständer mit Fussplatte zum Aufdübeln
Für die Aufstellung im Freien. Als Rechteck- oder Rundrohr, Zubehör wie oben. Die Stahlplatte (250 x 120 x 10 mm) ist feuerverzinkt und mit 4 Bohrungen versehen. Für das Modell mit einer Breite von 2000 mm liefern wir statt Alurohr ein Stahlrohr wahlweise in Alu-silber eloxiert oder beschichtet mit einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.
Ausführungen:
Rechteckrohr: 80 x 40 mm oder
Rundrohr: ø 80 mm
einheitliche Länge: 2150 mm
RAL-Pulverbeschichtung nach Angabe
Wählen Sie bitte Ihren persönlichen RAL-Farbton aus und tragen diesen auf Ihrem Bestellschein ein. Dazu legen Sie den Artikel in den Warenkorb und geben auf dem Bestellschein die RAL-Farbe Ihrer Wahl an.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechteckrohr
Oberfläche:
eloxiert
Typ:
mit Fussplatte
Weitere Suchbegriffe: Standardvitrine, schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, 64187, 64187-SW81, Schaukasten Zubehör, Schaukästen Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 239,46*
€ 294,71*
14 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 241,71*
€ 296,72*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,43*
€ 319,26*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 298,34*
€ 362,24*
pro Paar
Frei Haus
ab € 305,11*
€ 367,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,44*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.