Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H1045xØ420mm 70l enzianblau m.integriertem Ascher VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9194491240
Herst.-Nr.:
     28431
EAN/GTIN:
     4030695284313
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
mit Einflügeltür · für den Außenbereich · aus Stahlblech pulverbeschichtet · inkl. verzinktem Innenbehälter mit Bügelgriffen · mit integriertem Ascher (Inhalt ca. 4,5l) aus verzinktem Stahlblech, abnehmbar · Einwurföffnung des Aschers in der Tür mit Edelstahlring · Verriegelung durch Doppelbartschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel) · Höhe 1045 mm x Ø 420 mm · Gewicht 22 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 22kg · Ausführung: mit integriertem Ascher
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Farbe:
enzianblau
Ø:
420 mm
Höhe:
1045 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,75*
€ 432,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,50*
€ 432,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 449,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,09*
€ 451,22*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 475,38*
€ 588,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,97*
€ 700,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,29*
€ 621,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.