Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.75mm STA verz.kipp- u.justierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9193490346
Herst.-Nr.:
     101811
EAN/GTIN:
     4046675174710
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
kippbar · feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut · sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik · nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad) · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Ausführung:
kipp- und justierbar
Material:
Stahl verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 214,90*
€ 282,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,30*
€ 299,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,59*
€ 300,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 301,43*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 280,83698*
€ 340,75698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,75698*
€ 405,5008
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,44698*
€ 401,5619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,46698*
€ 364,6957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,64698*
€ 360,1499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,83698*
€ 334,196
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 394,34*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 309,49*
Sonstiges
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,55*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 410,18*
Sonstiges
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 595,02*
Sonstiges
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,32*
Sonstiges
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 482,02*
Sonstiges
Mannus
6-009-10-08000-0002
ab € 552,53*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 264,03*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 422,26*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 544,54*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 287,40*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 442,72*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-08000-0001
ab € 309,99*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-08000-0001
ab € 493,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.