Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H9mxD100mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9193490304
Herst.-Nr.:
     6-109-10-09000-0001
EAN/GTIN:
     4046675170774
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
9 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekurbel, Handkurbel, fahnenmast mit ausleger, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 704,83*
€ 784,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,14*
€ 828,58*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 758,8566*
€ 829,3366*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,04*
€ 864,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,94*
€ 864,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,3366*
€ 986,91056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,3666*
€ 983,37626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,7066*
€ 944,51086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,0766*
€ 922,34116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,8566*
€ 903,03936
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 940,19*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 594,51*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,71*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,40*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 823,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.132,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.262,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.