Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahnenmast PIRAT, ohne Ausleger, Höhe über Flur 9 m, Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahnenmast PIRAT
Alu-Fahnenmast PIRAT
Alu-Fahnenmast PIRAT
Alu-Fahnenmast PIRAT
Artikel-Nr.:
     103-518978
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-450-10-09000-0003
EAN/GTIN:
     4046675187031
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Alu-Fahnenmast PIRAT, ohne Ausleger, Höhe über Flur 9 m, Ø 100 mm.

Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Profil. Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen. Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff. Serienmäßig abschließbar.

Verstellbare Kunststoffgleiter für unterschiedliche Fahnengrößen. Standard-Mastkopf: Kunststoff-Flachkopf in ovaler Form, anthrazitfarben mit integrierten Seilumlenkrollen. Hissvorrichtung: innenlaufend, aus hochfestem Nylonmaterial im Mast integriert. Die Seilbefestigungsklemme zum Hissen der Flagge ist in einer Bedienöffnung eingebaut. Befestigung der Flagge am Mast durch spezielle Kunststoffgleit-Gurtbänder und am oberen und unteren Gurtband mit Gewichtspack zum Straffen der Flagge. Mit Zylinderschloss Nach dem Öffnen der Abdeckung mit einem Zylinderschloss lässt sich die Beflaggung leicht durchführen. Lieferung inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil.

Weitere Ausführungen von Fahnenmasten sowie diverse Möglichkeiten zur Bodenmontage auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
9 m
Ausführung Hissvorrichtung:
innenliegende, durch Zylinderschloss abschließbare Hissvorrichtung
Ausstattung d. Fahnenmasten:
inkl. Bodenhalterung
Mastaufbau:
ohne drehbaren Ausleger
Material:
Aluminium, eloxiert
Transportlänge:
9.7 m
Durchmesser:
100 mm
Bodenhalterung:
mit Zentrierkeil
Produkttyp:
Fahnenmasten
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast mit ausleger, bodenhalterung fahnenmast, mannus fahnenmast, Mannus, 518978 49, Fahnenmasten, Fahnenstange, Fahnenstangen, Flaggenmast, Flaggenmasten, Mast, Masten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,63*
€ 724,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,15*
€ 724,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,72*
€ 731,85*
Frei Haus
ab € 807,50*
€ 900,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,38*
€ 862,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,64*
€ 824,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,77*
€ 800,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,63*
€ 758,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.