Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrpfosten,m.Bügel STA rot-weiß m.Bodenhülse m.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9192490295
Hersteller:
     GSM Gausmann
Herst.-Nr.:
     2.38+22.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Feuerwehrpfosten
Absperrpfosten
Blockierpoller
herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert · mit Dreikantschloss Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Bügel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,42*
€ 286,77*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 233,01*
€ 287,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,00*
€ 339,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 340,61*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.