| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9192490295 Herst.-Nr.: 2.38+22.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert · mit DreikantschlossWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Tiefe: 70mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Bodenhülse | Material: | Stahl | Farbe: | rot-weiß | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Bügel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,42* | € 286,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,01* | € 287,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,00* | € 339,68* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,71* | € 340,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|