Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.76mm m.Bodenhülse m.Abschlusskappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490173
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0035
EAN/GTIN:
     4050576000900
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
rund · Edelstahl, geschliffen · Ø 76 und Ø 102 mm mit Abschlussklappe · Höhe über Flur 900 mm · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen Weitere technische Eigenschaften: · Verschlussart: Dreikantverschluss · Ø: 76mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 156,64*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 157,43*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 163,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 166,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 142,9184*
€ 173,4084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,4084*
€ 206,356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,3984*
€ 206,3441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,4684*
€ 193,3374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,1684*
€ 175,1304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,9184*
€ 170,0729
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,38*
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 14,87*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,31*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,46*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,27*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,04*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.