Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten D102xH900mm schwarzgrau m.Zierkappe u.2 Ringen a.Aluguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9192490143
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-102-04-0019
EAN/GTIN:
     4050576044911
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stahl oder Aluminium · Stahl Ø 102/ Alu Ø 100 mm · Zierkappe und 2 Ringe aus Aluguss Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Dreikantschloß und Bodenhülse
Höhe über Flur:
900 mm
Ausstattung:
mit Zierkappe und 2 Ringen aus Aluguß
Ø:
102 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 290,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,67*
€ 291,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 292,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 252,37*
€ 305,87*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,84*
€ 362,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 23,30*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 70,10*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 17,26*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.