Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpilz inkl.Pfosten D.60mm Ku.weiß,m.roten Reflexstreifen m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490065
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-16-0008
EAN/GTIN:
     4050576001051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Betonpilz
mit Pfosten aus Kunststoff · mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe mit Sperrpfosten 60 mm · weißer durchgefärbter Kunststoff · 2 aufgeklebte Reflexstreifen · befüllt 8,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, mit roten Reflexstreifen
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
inkl. Pfosten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parkpilz, kettenständer acryl, kettenständer, kettenständer weiß, Absperrpfosten, Parkpilze, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Sperrpfosten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 101,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 101,20*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 104,45*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 84,34*
€ 105,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,47*
€ 112,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
435518060
ab € 0,0813*
Sonstiges
k.A.
435519060
ab € 0,0814*
Sonstiges
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 55,46*
Sonstiges
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.