Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpilz inkl.Pfosten D.60mm Ku.weiß,m.roten Reflexstreifen m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9192490065
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-16-0008
EAN/GTIN:
     4050576001051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Betonpilz
mit Pfosten aus Kunststoff · mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe mit Sperrpfosten 60 mm · weißer durchgefärbter Kunststoff · 2 aufgeklebte Reflexstreifen · befüllt 8,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, mit roten Reflexstreifen
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
inkl. Pfosten
Weitere Suchbegriffe: Parkpilz, kettenständer acryl, kettenständer, kettenständer weiß, Absperrpfosten, Parkpilze, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Sperrpfosten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 102,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,77*
€ 103,05*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 106,56*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 84,16*
€ 107,84*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,82*
€ 115,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,46*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,52*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.