Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.60mm z.Aufdübeln m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9192490202
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576051964
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigung c) als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 55,44*
€ 72,31*
10 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 72,37*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 65,08*
€ 83,77*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 85,27*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,77*
€ 85,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
435518060
ab € 0,0814*
Sonstiges
k.A.
435519060
ab € 0,0813*
Sonstiges
Urbanus
2-13-060-16-0011
ab € 82,70*
Sonstiges
Urbanus
2-13-060-16-0008
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.