Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Stahl,verz.o.Knierohr z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9191489412
Herst.-Nr.:
     105900021
EAN/GTIN:
     4250366515830
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1150 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,41*
€ 94,44*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,99*
€ 95,57*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,06*
€ 106,08*
€ 4,95*
ab € 84,81*
€ 108,28*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 110,97266*
€ 140,55266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55266*
€ 167,25766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24266*
€ 164,50876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89266*
€ 156,95226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,62266*
€ 147,11096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97266*
€ 132,05746
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 202,02*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 205,54*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 197,74*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.