Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker GALAXY 35 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9191489397
Herst.-Nr.:
     105200004
EAN/GTIN:
     4250366522654
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 750 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Radstände:
10
Länge:
4720 mm
Breite:
750 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
860 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,90*
€ 604,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,33*
€ 616,88*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,35*
€ 617,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,72*
€ 620,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 561,8343*
€ 637,6143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,6143*
€ 758,76101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,1143*
€ 749,83601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,1643*
€ 735,61551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,5743*
€ 714,68341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,8343*
€ 668,58281
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 202,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,41*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 102,04*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.