Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B1000 mmxL350 mxS1,0mm Kern-Ø 75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9185000250
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240063
EAN/GTIN:
     4056705400634
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 700mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
350 m
Ausstattung:
Kern-Ø 75 mm
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
159
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,55*
€ 92,70*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 99,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 101,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 101,21*
Lager 345
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 121,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,21*
€ 144,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,93*
€ 143,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 114,53*
€ 136,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,58*
€ 126,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 101,60*
€ 120,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,29029* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.