Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage Wägebereich 6kg Ziffernschritt 0,5g n.eichfähig KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9182486620
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB6K0.5
EAN/GTIN:
     4045761103498
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
nicht eichfähig mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzahlen mit Referenzstückzahlen · getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile · Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent · Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V) · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 270 x T 323 x H 110 mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Wägeplattformbreite:
253 mm
Wägeplattformtiefe:
227 mm
Ausführung:
nicht eichfähig
Wägebereich:
6 kg
Ziffernschritt:
0,5 g
Tiefe:
323 mm
Höhe:
110 mm
Mindeststückgewicht:
1 g
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, tischwaage 0,5 g ; 6 kg, kompaktwaage, kompaktwaage bis 6,0 kg, Kompaktwaagen, Waage, Waagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 187,80*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 188,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 193,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 194,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 187,44*
€ 216,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 220,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.