Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage H175xB90xT30mm Wägebereich 50kg Ziffernschritt 100g KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9182486512
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CH 50 K100
EAN/GTIN:
     4045761027183
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Edelstahlhaken · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion) · herausziehbares Maßband L 1000 mm · Gesamtmaße H 175 mm x B 90 mm x T 30 mm mm · Gewicht ca. 250 g · inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Gewicht:
ca. 250 g
Wägebereich:
50 kg
Ziffernschritt:
100 g
Tiefe:
30 mm
Höhe:
175 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,86*
€ 53,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,64*
€ 53,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,53*
€ 53,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 55,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 71,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,68*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.