Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm L1770xH ü.Tischplatte 900mm f.Packtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486071
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2064
EAN/GTIN:
     4030177003814
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Vierkantrohr 40 x 40 mm · die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
1770 mm
Ausführung:
lang
passend für:
Packtisch
Höhe:
über Tischplatte 900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: komplett-packtisch rocholz, packtisch befestigungsholm, Befestigungsholm, Befestigungsholme, Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 98,31*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,39*
€ 102,77*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 82,15*
€ 103,26*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 103,72*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 132,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.493,79*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.