Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie Void S L350m Kissen-L200xB120mm f.Luftkissenmaschine 80W VE=4RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9180487435
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10104
EAN/GTIN:
     4030198101049
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
PE, transparent · individuelle Längen herstellbar · geringer Platzbedarf Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
passend für:
Luftkissenmaschine 80 W
Ausstattung:
Kissen-L200x120 mm
Länge:
350 m
Inhalt:
4 Rollen
Ausführung:
Rolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 208,05*
€ 259,91*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 218,30*
€ 261,68*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 218,14*
€ 262,77*
18 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 265,80*
Lager 345
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 293,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,74*
€ 349,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 286,56*
€ 341,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,43*
€ 315,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,20*
€ 300,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,27*
€ 295,44
pro Paket
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 62,0675* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.