| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9180487435 Herst.-Nr.: 10104 EAN/GTIN: 4030198101049 |
| |
|
| | |
| PE, transparent · individuelle Längen herstellbar · geringer PlatzbedarfWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent Weitere Informationen: | | passend für: | Luftkissenmaschine 80 W | Ausstattung: | Kissen-L200x120 mm | Länge: | 350 m | Inhalt: | 4 Rollen | Ausführung: | Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 207,67* | € 258,68* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 212,41* | € 259,82* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 218,73* | € 259,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 218,51* | € 260,70* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 218,97* | € 260,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 54,6825* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|