| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9172473506 Herst.-Nr.: 70 200 EAN/GTIN: 4030704702005 |
| |
|
| | |
| mit 2 Gitterrosteinsätzen · Auffangvolumen 270 l · B 1200 x L 1600 x H 140 mm · Tragfähigkeit max. 1000 kg (mit Bauartzulassung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg · Gewicht: 97kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 270 l | Farbe: | silber | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1600 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Material: | Stahlblech | Höhe: | 140 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, Auffangwannen, Bodenwanne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,84* | € 388,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,44* | € 436,27* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 347,61* | € 436,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,42* | € 442,97* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,8552* | € 452,1952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|