Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® gelb fluoresz.L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9170491344
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43540
EAN/GTIN:
     5024747435401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
gelb fluoreszierend
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 65,85*
€ 82,12*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 66,25*
€ 82,21*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 82,59*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 68,22*
€ 84,26*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,7032*
€ 107,0732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,0732*
€ 127,4171
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,8732*
€ 124,7991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,7432*
€ 121,0744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,2932*
€ 115,7789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,7032*
€ 105,5568
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,89*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 27,26*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 128,37*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 65,08*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,43*
Ähnlich
Rocol
43531
ab € 60,02*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.