Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz Gum.L585xB985xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9165471282
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38030
EAN/GTIN:
     4260061893867
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
aus Aluminiumstäben mit Gummiprofilen, Stabilisation mit rostfreiem Stahldraht · besonders strapazierfähig und robust · reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80% · für lose und feste Verlegung geeignet · jederzeit aufrollbar · Stärke: 22 mm Maßanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
985 mm
Länge:
585 mm
Stärke:
22 mm
Material:
Gummi
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Gummi-Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,99*
€ 370,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,23*
€ 371,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,96*
€ 373,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,53*
€ 374,59*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 345,96*
€ 415,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38230
ab € 70,95*
Zubehör
Miltex
38330
ab € 119,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.