Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrahmen, abgeschrägt, für Aluprofilmatte, für LxB 985 x 585 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     103-497107
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38330
EAN/GTIN:
     4260061894024
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürstenfussmatte
Bürstenmatten
Aluminiumrahmen, abgeschrägt, für Aluprofilmatte, für LxB 985 x 585 mm.

Vermindert die Stolpergefahr.

Abgeschrägter Aluminium-Rahmen für Aluprofilmatten. Verringert die Stolpergefahr und bildet einen optischen Abschluss der Matte.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Für Länge:
985 mm
Für Breite:
585 mm
Breite:
1108 mm
Tiefe:
708 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Fußmattenrahmen, arbeitsplatzmatte miltex, bürstenfußmatte, 497107 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Rahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,91*
€ 159,71*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,95*
€ 160,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 161,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,05*
€ 167,66*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 191,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
38030
ab € 293,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.