Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Einbaurahmen, für Aluprofilmatte, für LxB 985 x 585 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Einbaurahmen
Aluminium-Einbaurahmen
Aluminium-Einbaurahmen
Artikel-Nr.:
     103-497101
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38230
EAN/GTIN:
     4260061893942
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürstenfussmatte
Bürstenmatten
Aluminium-Einbaurahmen, für Aluprofilmatte, für LxB 985 x 585 mm.

Für den festen Einbau in Aussparungen.

Aluminium-Einbaurahmen für Aluprofilmatten dienen dem optischen Abschluss in Bodenaussparungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Für Länge:
985 mm
Für Breite:
585 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Fußmattenrahmen, Winkelrahmen, arbeitsplatzmatte miltex, bürstenfußmatte, 497101 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Rahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,95*
€ 95,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 95,50*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,36*
€ 100,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 100,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 115,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
38030
ab € 293,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.