Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz Gum.L585xB985xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schmutzfangsystem
Alu-Schmutzfangsystem
Alu-Schmutzfangsystem
Artikel-Nr.:
     1498-9165471282
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38030
EAN/GTIN:
     4260061893867
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
aus Aluminiumstäben mit Gummiprofilen, Stabilisation mit rostfreiem Stahldraht · besonders strapazierfähig und robust · reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80% · für lose und feste Verlegung geeignet · jederzeit aufrollbar · Stärke: 22 mm Maßanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
985 mm
Länge:
585 mm
Stärke:
22 mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Gummi-Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,03*
€ 370,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,04*
€ 370,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,38*
€ 372,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,42*
€ 373,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,59*
€ 385,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38230
ab € 71,04*
Zubehör
Miltex
38330
ab € 120,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.