Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 3 Stufen GFK Gesamt-H.1400mm Kunststoff-Ablageschale ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462292
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstiegshilfe
GFK-Leiter
Kunststoff-Leiter
Leitern
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit · Holme aus GFK · Stufen 80 mm tief, aus Aluminium geriffelt · gebördelte Stufen-Holmverbindung · für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme · Sicherheitsplattform ca. 250 x 250 mm · Kunststoff-Ablageschale · zusammengeklappt nur 88 mm breit · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
680 mm
Gesamthöhe:
1400 mm
untere äußere Breite:
520 mm
Gewicht:
6,0 kg
Ausstattung:
Kunststoff-Ablageschale
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zarges
41253
ab € 463,18*
Ähnlich
Zarges
41255
ab € 605,80*
Ähnlich
Zarges
41251
ab € 333,77*
Ähnlich
Zarges
41258
ab € 942,76*
Ähnlich
Zarges
41260
ab € 1.300,10*
Ähnlich
Zarges
41261
ab € 499,33*
Ähnlich
Zarges
41256
ab € 641,94*
Ähnlich
Zarges
41257
ab € 789,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.