Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 6 Sprossen GFK Leiterlänge 1920mm Arbeits-H.b.ca.2800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462288
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
sprossen anlegeleiter
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit · Sprossen und Holme aus GFK · Sprossen 30 x 30 mm · gebrödelte Sprossen-Holmverbindung · erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV · geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC) · alterungsbeständig nach ISO 4892-2 · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Leiterlänge:
1920 mm
Gewicht:
5,6 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sprossen-anlegeleiter 6 sprossen, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zarges
41258
ab € 949,92*
Ähnlich
Zarges
41260
ab € 1.303,22*
Ähnlich
Zarges
41261
ab € 498,92*
Ähnlich
Zarges
41256
ab € 642,37*
Ähnlich
Zarges
41257
ab € 792,98*
Ähnlich
Zarges
40431
ab € 241,04*
Ähnlich
Zarges
40432
ab € 259,69*
Ähnlich
Zarges
40433
ab € 338,61*
Ähnlich
Zarges
40434
ab € 391,32*
Ähnlich
Zarges
40435
ab € 426,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.