| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9147457562 Herst.-Nr.: BLB-1750 EAN/GTIN: 4260209026065 |
| |
|
| | |
| L 3000 x B 1100 x H 1750 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm 3 · für Formate L 3000 x B 1500 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 Fächer Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: capriblau, RAL 5019 · für Formate bis L x B: 3000 x 1500mm · geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³ · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 3000 mm | Breite: | 1100 mm | Ausführung: | mit Bügel | Anzahl Fächer: | 7 Fächer | Fachbreite: | 100 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Höhe: | 1750 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, plattenregal, Plattenregale, Regal, Tafelregale |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.307,58* | € 1.479,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.343,45* | € 1.479,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.351,30* | € 1.486,63* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.391,18* | € 1.523,83* | | | | Lager 345 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,94* | € 1.640,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|