| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179147457562 Herst.-Nr.: BLB-1750 EAN/GTIN: 4260209026065 |
| |
|
| | |
| L 3000 x B 1100 x H 1750 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 3000 x B 1500 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: capriblau, RAL 5019· für Formate bis L x B: 3000 x 1500mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 7 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, plattenregal, Plattenregale, Regal, Tafelregale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,34* | € 1.454,57* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,38* | € 1.459,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.314,13* | € 1.461,22* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,04* | € 1.544,95* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,25* | € 1.636,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|